Wurth_tuotekuvasto
2.141 A2, pyöreä uppokanta avoin Tuote n:o 09422001- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 04 M4 12,0 9,0 1,5-3,0 6,0 1,5 C3 05 M5 13,0 10,0 1,5-3,5 7,0 1,5 06 M6 15,5 12,0 1,5-4,0 9,0 1,5 08 M8 18,5 14,0 2,0-4,5 11,0 1,5 10 M10 21,0 16,0 2,0-5,0 13,0 1,5 S k D d L 90 o A2, osa kuusio tasakanta avoin Tuote n:o 09424- M kierre Kuusion koko L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 6,0 10,2 8,7 0,5-2,0 6,0 0,8 C3 5 30 M5 7,0 11,0 10,0 0,5-2,5 7,0 1,0 6 30 M6 9,0 13,7 12,7 0,5-3,0 9,0 1,3 8 30 M8 11,0 16,5 16,0 1,0-3,5 11,0 1,5 10 30 M10 13,0 19,3 18,0 1,0-3,5 13,0 1,7 S k D d L Niittimutteri, A2 A2, osa kuusio pienikanta avoin Tuote n:o 09424000- M kierre Kuusion koko L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 04 M4 6,0 12,0 7,0 0,5-2,0 6,0 0,5 C3 05 M5 7,0 13,0 8,0 0,5-2,5 7,0 0,5 06 M6 9,0 16,0 10,0 1,0-3,5 9,0 0,6 08 M8 11,0 17,5 12,0 1,0-4,0 11,0 0,6 10 M10 13,0 21,0 14,5 1,0-4,5 13,0 0,7 S k D d L A2, pyöreä pienikanta suljettu Tuote n:o 09423000- M kierre L (mm) D (mm) S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 04 M4 15,0 7,0 0,5-2,0 6,0 0,5 C3 05 M5 16,5 8,0 0,5-2,0 7,0 0,5 06 M6 20,5 10,0 0,5-2,5 9,0 0,6 08 M8 23,0 12,0 1,0-3,0 11,0 0,6 10 M10 24,5 14,0 1,0-3,5 13,0 0,7 S k D d L
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=