Wurth_tuotekuvasto
2.142 Alu, pyöreä tasakanta avoin Tuote n:o 09484- M kierre L (mm) D mm S (mm) Reikä (mm) 0,1-0 k (мм) Käyttöympäristö 4 20 M4 10,2 9,0 0,5-2,0 6,0 0,8 C3 5 30 M5 12,0 10,0 0,5-2,5 7,0 1,0 6 30 M6 13,5 13,0 0,5-2,5 9,0 1,5 8 30 M8 15,0 15,0 1,0-2,5 11,0 1,5 10 40 M10 17,9 17,0 1,0-3,0 13,0 1,6 Alu, pyöreä pienikanta avoin Tuote n:o 09485- M kierre L (mm) D mm S (mm) Reikä (mm) +0,1-0 k (mm) Käyttöympäristö 4 20 M4 10,5 9,0 0,5-2,0 6,0 0,5 C3 5 30 M5 11,5 10,0 0,5-2,0 7,0 0,5 6 30 M6 14,5 12,0 0,5-2,5 9,0 0,6 S k D d S k D L Niittimutteri Alu Niittimutteri SPYDER XS Niittimutteri Spyder XS sopii erityisesti pehmeiden materiaalien niittaamiseen. Materiaali sinkittyä terästä. Ei vahingoita pehmeitä materiaaleja kuten muoveja, voidaan käyttää myös epätasaisilla pinnoilla. Käyttökohteita mm. autot, veneet, huonekalut, valaisimet. Tuote n:o Kierre L / mm EP (min-max) / mm D2 / mm Dcut / mm K / mm 094814 168 M4 16.8 0.381-4.75 12.4 8 1.6 094815 184 M5 18.4 14 10 094816 186 M6 18.6 16 12 094818 225 M8 25.5 18 15 1.8 Asennusohje: 1. Poraa oikeankokoinen reikä 2. Asenna niitti 3. Kiristä niitti asennustyökalua käyttäen 4. Lisää kiinnitettävä materiaali ja kiristä liitos
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=