Wurth_tuotekuvasto

Lieriökanta, leikkaava kärki Sinkitty 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 EN 14592 Ø mm L mm TX kpl/pak Tuote n:o kpl/pak Kilo- laatikko 3,0 10 TX10 12000 01767 3 10 12 200 01767 3 12 12000 01767 3 12 16 200 01767 3 16 6500 01767 3 16 20 200 01767 3 20 5000 01767 3 20 25 5000 01767 3 25 30 5000 01767 3 30 35 4000 01767 3 35 3,5 12 TX15 7000 01767 35 12 15 200 1767 35 15 5000 01767 3515 16 5000 01767 35 16 17 5000 01767 35 17 20 200 1767 35 20 4000 01767 3 520 25 200 1767 35 25 3000 01767 35 25 30 200 1767 35 30 2400 01767 35 30 35 1700 01767 35 35 40 200 1767 35 40 1700 01767 35 40 45 200 1767 35 45 1500 01767 35 45 4,0 12 TX15 4000 01767 4 12 15 4000 01767 4 15 16 200 01767 4 16 4000 01767 4 16 20 200 01767 4 20 3000 01767 4 20 25 200 01767 4 25 2400 01767 4 25 30 200 01767 4 30 1800 01767 4 30 35 1200 01767 4 35 40 100 01767 4 40 1200 01767 4 40 45 700 01767 4 45 50 100 01767 4 50 800 01767 4 50 60 100 01767 4 60 700 01767 4 60 70 100 01767 4 70 400 01767 4 70 4,5 15 TX25 3000 01767 45 15 16 200 1767 45 16 3000 01767 45 16 20 200 1767 45 20 2300 01767 45 20 25 200 1767 45 25 1700 01767 4 525 30 200 17 674 530 1500 01767 45 30 35 200 1767 45 35 1000 01767 45 35 40 100 1767 45 40 1200 01767 45 40 45 50 100 17671 45 50 700 01767 145 50 osakierre 60 100 17671 45 60 600 01767 145 60 osakierre 70 400 01767 45 70 5,0 16 TX25 200 01767 5 16 2400 01767 5 16 20 200 01767 5 20 1900 01767 5 20 25 1200 01767 5 25 30 200 01767 5 30 1200 01767 5 30 35 1000 01767 5 35 40 100 01767 5 40 800 01767 5 40 45 800 01767 5 45 50 100 01767 5 50 700 01767 5 50 60 100 01767 5 60 450 01767 5 60 70 400 01767 5 70 250 01767 15 90 osakierre 150 01767 16 100 osakierre 6,0 40 600 01767 6 40 45 500 01767 6 45 50 100 017676 50 500 01767 6 50 60 80 01767 6 60 350 01767 6 60 70 TX25 80 01767 6 70 9 250 01767 6 70 80 80 01767 6 80 250 01767 6 80 90 80 01767 6 90 200 01767 6 90 90 80 01767 6 90 200 01767 6 90 Torx Yleisruuvit T r Yl isr vit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=