Wurth_tuotekuvasto
2.166 4,2x13 2499 131 13 4,2x16 2499 131 16 4,2x19 2499 131 19 4,2x25 2499 131 25 4,2x32 2499 131 32 4,2x38 2499 131 38 4,2x45 2499 131 45 Wip-kiinnitystarvikkeet Wronic-ruuvit 4,2x13 2499 211 113 4,2x16 2499 211 116 4,2x19 2499 211 119 4,2x25 2499 211 125 4,2x32 2499 211 132 4,8x19 2499 211 219 4,8x25 2499 211 225 3x12 2499 142 112 3x16 2499 142 116 3x20 2499 142 120 3x25 2499 142 125 3,5x20 2499 142 220 3,5x25 2499 142 225 3,5x30 2499 142 230 3,5x40 2499 142 240 Yleisruuvit, lieriökanta 4x16 2499 194 416 4x20 2499 194 420 4x30 2499 194 430 4x40 2499 194 440 4x50 2499 194 450 5x40 2499 194 540 5x50 2499 194 550 5x60 2499 194 560 3x16 2499 197 316 3x20 2499 197 320 3x30 2499 197 330 4x20 2499 197 420 4x30 2499 197 430 4x40 2499 197 440 4x50 2499 197 450 5x40 2499 197 540 5x50 2499 197 550 Messinkiruuvit, uppokanta Porakärkiruuvit, lieriökanta Yleisruuvit, uppokanta 5x60 2499 197 560 5x70 2499 197 570 5x80 2499 197 580 5x90 2499 197 590 6x80 2499 197 680 6x90 2499 197 690 5x100 2499 197 510 6x100 2499 197 610 6x120 2499 197 612 4x25 2499 142 325 4x30 2499 142 330 4x40 2499 142 340 5x50 2499 142 550 5x60 2499 142 560 Wip-hintaryhmätaulu 24991999 Näyttävä Wip-kiinnitystarvike- järjestelmä jälleenmyyntiin • Tyylikkäät, viivakoodilla varustetut pakkaukset • Selkeä hintaryhmäluokitus • Vähäinen tilantarve • Laaja tuotevalikoima Koukku Wip-pusseille 1600 831 484 Kätevä repäisypussi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=