Wurth_tuotekuvasto

2.167 M4 2499 317 4 M5 2499 317 5 M5x15 2499 411 515 M6x20 2499 411 620 M8x25 2499 411 825 M4 2499 342 4 M5 2499 342 5 M6 2499 342 6 M8 2499 342 8 M10 2499 342 10 M12 2499 342 12 Wip-kiinnitystarvikkeet Siipimutterit Mutterit Korilevyt 3x12 2499 046 312 4x10 2499 046 410 4x16 2499 046 416 4x30 2499 046 430 5x10 2499 046 510 5x16 2499 046 516 5x30 2499 046 530 4x20 2499 146 420 4x25 2499 146 425 4x30 2499 146 430 4x40 2499 146 440 4x50 2499 146 450 5x20 2499 146 520 5x30 2499 146 530 5x40 2499 146 540 5x50 2499 146 550 Uraruuvit, Lieriökanta 4x60 uppo zn 2499 039 146 4x90 uppo zn 2499 039 149 5x90 linssi zn 2499 039 159 4x90 ms 2499 039 249 Uraruuvit+mutterit+aluslevy Katkouraruuvit 6x70 2499 234 467 6x90 2499 234 469 4,2x35 2499 188 135 4,2x45 2499 188 145 4,2x55 2499 188 155 Puu-Jamo Hobau-ruuvit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=