Wurth_tuotekuvasto
2.168 Koko Tuote n:o Ph1 2499 614 274 Ph2 2499 614 461 Ph3 2499 614 648 Pz1 2499 614 651 Pz2 2499 614 652 Pz3 2499 614 653 Ph1,2,3 2499 614 418 Pz1,2,3 2499 614 123 4,5-5,5-8,0 2499 614 236 AW10 2499 511 0 AW20 2499 512 0 AW25 2499 512 5 AW30 2499 513 0 74 mm - 1/4 2499 614 702 8 mm jousik. 2499 614 018 Ph2 2499 4612 Ruuvinvääntimen kärjet Ph ja Pz TX10 2499 311 0 TX15 2499 311 5 TX20 2499 312 0 TX25 2499 312 5 Wip-kiinnitystarvikkeet Konehylsy kateruuville Magneetti-istukka Kärki kipsilevyruuville sarjat AW TX
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=