Wurth_tuotekuvasto
2.171 2x20 kattok. 2499 239 120 3x28 kattok. 2499 239 128 3x40 kattok. 2499 239 140 4x50 kattok. 2499 239 150 4x60 kattok. 2499 239 160 9x16 silmukka 2499 239 169 15x30 silmukka 2499 239 301 4x30 L-koukku 2499 239 430 4x50 L-koukku 2499 239 450 60 mm ovihaka 2499 239 560 100x32 2499 683 100 25x20 2499 683 252 30x30 2499 683 303 40x40 2499 683 404 1,75x32 tammi 2499 479 042 1,75x32 tammi 2499 479 052 1,75x32 valk 2499 479 092 1,75x40 valk 2499 479 093 1,4x25 ms 2499 479 925 1,4x30 ms 2499 479 930 1,4x35 ms 2499 479 935 1,4x40 ms 2499 479 940 1,4x45 ms 2499 479 945 4,8 leveäl. 2499 915 048 3,2 2499 915 32 4,0 2499 915 40 4,8 2499 915 48 5-7 2499 593 05 7-10 2499 593 07 8-12 2499 593 09 10-14 2499 593 11 Wip-kiinnitystarvikkeet Seinä- ja kattokoukut Lehtisaranat Johtokiinnikkeet Listanaulat Vetoniitit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=