Wurth_tuotekuvasto

2.173 CPS-hylly Perushylly, 9 tasoa Mitat: korkeus 1720 mm syvyys 400 mm leveys 1000 mm Tuote n:o 1961-1 Hyllyn runko taivutettu pellistä, joka on pinnoitettu muovilla. Kestää hyvin kulutusta ja on helppo pitää puhtaana. Edullinen ratkaisu tavaran varastoimiseen. Toimitetaan osissa. Hyllyyn mahtuu 36 laatikkoa. Kilolaatikot 36 eri tuotetta/hylly Laatikoita mahtuu hyllyyn myös kaksi peräkkäin Kuusioruuvit osakierre, DIN 931 8.8 sinkitty Kuusioruuvit täyskierre, DIN 933 8.8 sinkitty Kiloruuvit Koko pakk Tuote n:o M6x10 2500 00576 10 M6x12 2500 00576 12 M6x16 2000 00576 16 M6x20 1700 00576 20 M6x25 1500 00576 25 M6x30 1350 00576 30 M6x35 950 00576 35 M6x40 850 00576 40 M6x50 750 00576 50 M8x12 1200 00578 12 M8x16 1000 00578 16 M8x20 800 00578 20 M8x25 700 00578 25 M8x30 650 00578 30 M8x35 600 00578 35 M8x40 550 00578 40 M8x45 500 00578 45 M8x50 400 00578 50 M8x60 350 00578 60 M10x20 500 005710 20 M10x25 400 005710 25 M10x30 350 005710 30 M10x35 325 005710 35 M10x40 300 005710 40 M10x45 300 005710 45 M10x50 250 005710 50 M12x20 350 005712 20 M12x25 300 005712 25 M12x30 300 005712 30 M12x35 225 005712 35 M12x40 225 005712 40 M12x45 200 005712 45 M12x50 175 005712 50 M12x60 150 005712 60 M14x40 150 005714 40 M14x50 120 005714 50 M16x30 150 005716 30 M16x35 125 005716 35 M16x40 120 005716 40 M16x45 100 005716 45 M16x50 100 005716 50 M16x60 80 005716 60 M20x40 60 0057 20 40 M20x50 60 0057 20 50 M20x60 50 0057 20 60 M20x70 60 0057 20 70 M20x80 60 005720 80 M20x100 35 005720 100 M20x120 35 005720 120 M24x60 30 005724 60 M24x70 30 005724 70 Koko pakk Tuote n:o M6x50 750 00536 50 M6x60 550 00536 60 M6x70 450 00536 70 M6x80 400 00536 80 M6x90 400 00536 90 M8x45 500 00538 45 M8x50 400 00538 50 M8x60 350 00538 60 M8x70 300 00538 70 M8x80 250 00538 80 M8x90 250 00538 90 M8x100 200 00538 100 M8x120 200 00538 120 M10x40 300 005310 40 M10x50 250 005310 50 M10x60 200 005310 60 M10x65 200 005310 65 M10x70 150 005310 70 M10x80 140 005310 80 M10x90 125 005310 90 M10x100 125 005310 100 M10x120 125 005310 120 M10x130 100 005310 130 M10x140 100 005310 140 M12x50 175 005312 50 M12x60 150 005312 60 M12x70 125 005312 70 M12x80 120 005312 80 M12x90 100 005312 90 M12x100 100 005312 100 M12x120 90 005312 120 M12x140 75 005312 140 M14x60 100 005314 60 M14x80 80 005314 80 M14x100 70 005314 100 M16x55 90 005316 55 M16x60 80 005316 60 M16x65 80 005316 65 M16x70 70 005316 70 M16x80 60 005316 80 M16x90 60 005316 90 M16x100 50 005316 100 M16x110 50 005316 110 M16x120 40 005316 120 M16x130 40 005316 130 M16x140 40 005316 140 M16x150 40 005316 150 M16x160 30 005316 160 M20x70 40 005320 70 M20x80 40 005320 80 M20x90 40 005320 90 M20x100 30 005320 100 M20x110 30 005320 110 M20x120 30 005320 120 M20x140 25 005320 140 M20x150 25 005320 150 M20x160 25 005320 160

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=