Wurth_tuotekuvasto
2.174 Kansiruuvit DIN 571 sinkitty Lukkoruuvit DIN 603 4.6 sinkitty Kuusiomutteri DIN 934 8 sinkitty Nylockmutteri DIN 985, sinkitty Aluslevy DIN 125 sinkitty 4-kulma-aluslevy DIN 436 sinkitty Korilaatta sinkitty Koko pakk Tuote n:o M6x16 1500 022376 16 M6x20 1200 022376 20 M6x25 1200 022376 25 M6x30 1000 022376 30 M6x40 800 022376 40 M6x45 700 022376 45 M6x60 400 022376 60 M6x70 400 022376 70 M6x80 300 022376 80 M8x20 800 022378 20 M8x30 500 022378 30 M8x35 500 022378 35 M8x40 450 022378 40 M8x45 400 022378 45 M8x50 350 022378 50 M8x60 300 022378 60 M8x70 250 022378 70 M8x80 200 022378 80 M8x90 200 022378 90 M8x100 150 022378 100 M8x120 100 022378 120 M10x25 400 022371025 M10x30 300 022371030 M10x40 300 022371040 M10x50 250 022371050 M10x60 200 022371060 M10x70 170 022371070 M10x80 150 022371080 M10x90 120 022371090 M10x100 100 0223710100 M10x120 80 0223710120 M10x140 70 0223710140 M12x60 100 022371260 M12x80 100 022371280 M12x100 70 0223712100 Koko pakk Tuote n:o M6x30 1400 01926 30 M6x40 1000 01926 40 M6x50 800 01926 50 M6x60 600 01926 60 M6x70 500 01926 70 M6x80 300 01926 80 M6x100 300 01926 100 M8x40 600 01928 40 M8x50 500 01928 50 M8x60 400 01928 60 M8x70 300 01928 70 M8x80 250 01928 80 M8x90 200 01928 90 M8x100 200 01928 100 M8x120 160 01928 120 M10x50 300 019210 50 M10x60 250 019210 60 M10x70 200 019210 70 M10x80 150 019210 80 M10x90 150 019210 90 M10x100 130 019210 100 M12x120 80 019212 120 Koko pakk Tuote n:o M6 4000 03686 M8 2000 03688 M10 900 036810 M12 600 036812 M14 400 036814 M16 300 036816 M20 150 036820 Koko pakk Tuote n:o M6/6,4 9000 04076 M8/8,4 4000 04078 M10/10,5 2500 040710 M12/13 1600 040712 M14/15 1000 040714 M16/17 900 040716 M20/21 600 040720 Koko pakk Tuote n:o M8 700 8453 8 M10 600 045311 303 M12 300 045314 404 M16 150 045318 505 M20 100 045322 605 Koko pakk Tuote n:o M6x20 3000 04116 20 M8x25 1900 04118 25 M10x30 1400 041110 30 M12x40 500 041112 40 M16x50 400 041116 50 Koko pakk Tuote n:o M6 4000 03176 M8 2000 03178 M10 900 031710 M12 600 031712 M14 400 031714 M16 300 031716 M20 150 031720 Kiloruuvit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=