Wurth_tuotekuvasto

3.2 • Kuituvahvistettu, keinohartsisidosteinen suurteholaikka. • Käsivaraiseen katkaisuun sähkö- tai paineilmakulmahiomakoneella. • Hyvä murtumiskestävyys. • Pieni paino- ja epätasapainotoleranssi. • Kehänopeus max. 80 m/s. • Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset. • Erittäin pitkä kestoikä. • Optimaalinen umpimateriaalille ja profiileille. • Erinomainen sivuttaisvakaus. Teräkselle Umpimateriaalit, paksuseinämäiset putket, profiilit, pelti. Värimetalleille/alumiinille Valutapit, umpimateriaali, putket, profiilit, pelti. Kivelle Kivi, tiili, laatat, klinkkeri, savitiiliputket, kattotiilet. Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max.kier/ min Tuote n:o Pakk 125 x 2,5 22,2 12.200 0670 101 252 25 150 x 2,5 10.200 0670 101 512 180 x 2,5 8.500 0670 101 802 230 x 2,5 6.600 0670 102 302 300 x 3,5 25,4 5.100 0670 103 033 10 Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max.kier/ min Tuote n:o Pakk 115 x 2,5 22,2 13.300 0670 151 152 25 125 x 2,5 12.200 0670 151 252 230 x 3,0 6.600 0670 152 303 Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max.kier/ min Tuote n:o Pakk 125 x 2,5 22,2 12.200 0670 121 252 25 230 x 2,5 6.600 0670 122 302 Zebra Katkaisulaikat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=