Wurth_tuotekuvasto
3.3 • Erittäin nopeasti leikkaava ja pitkäikäinen. • Erittäin ohut. Tarkka, lähes purseeton, tärinätön ja viileä leikkuu. • Mukava käyttää, säästää konetta ja käyttäjää. • Vähemmän leikkausjätettä ja pölyä. • Vähemmän melua, hyvä murtumiskestävyys. Teräkselle Pelti, putket, profiilit, teräsvaijerit, raudoitukset. Värimetalleille/alumiinille Pelti, putket, profiilit. Teräkselle sekä Rst/Hst Putket, ilmastointiputket, pelti, tangot, raudoitukset, profiilit, kiskot, kaapelihyllyt, teräsvaijerit, lujiteaineet, muovit. · Ei sisällä rautaa, klooria, rikkiä (<0,1%). Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pak 115 x 1,0 22,2 13.300 0664 101 150 25 115 x 1,6 13.300 0664 101 151 125 x 1,0 12.200 0664 101 250 125 x 1,6 12.200 0664 101 251 125 x 2,0 12.000 0664 101 252 150 x 1,6 10.200 0664 101 501 180 x 2,0 8.500 0664 101 802 230 x 2,0* 6.600 0664 102 302 Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pak 50 x 1,0 6,0 30.500 0664 130 501 50 76 x 1,0 10,0 20.100 0664 130 761 100 x 1,0 10,0 15.300 0664 131 000 25 115 x 0,8 22,2 13.300 0664 131 148 115 x 1,0 22,2 13.300 0664 131 150 115 x 1,6 13.300 0664 131 151 125 x 0,8 12.200 0664 131 248 125 x 1,0 12.200 0664 131 250 125 x 1,6 12.200 0664 131 251 125 x 2,0 12.200 0664 131 252 150 x 1,6 10.200 0664 131 501 180 x 1,6 8.500 0664 131 801 180 x 2,0 8.500 0664 131 802 230 x 1,9* 6.600 0664 132 301 230 x 2,5 6.600 0664 132 302 * 230 x 2 mm laikoissa käytettävä 1/3 x Ø=77mm tukilaikkaa Tuote n:o 0708999025 Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pak 115 x 1,5 22,2 13.300 0664 121 151 25 125 x 1,5 12.200 0664 121 251 230 x 1,9* 6.600 0664 122 301 Zebra Katkaisulaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=