Wurth_tuotekuvasto

3.3a1 Jopa 50% enemmän katkaisuja Ainutlaatuisen, uuden tuotantoprosessin ansiosta kestää pitkään Huomattavan siisti ja helppo leikkuu Laikan sivupinnat ovat karkeat, minkä ansioista ei takapotkua, eikä laikan jumittumista edes vaativimmissa kohteissa Lähes purseeton Ei jälkitöitä Vähemmän käyttäjärasitusta Tärinätön, alhainen melutaso ja vähäkipinäinen Jopa 30 % vähemmän leikkuupölyä Erittäin korkea turvallisuus Repeytymislujien kuituvahvisteiden ja innovatiivisen tuote- koostumuksen ansiosta ylittää sovellettavien standardien turvallisuusvaatimukset Ei sisällä rautaa, rikkiä, eikä klooria (≤ 0,1%) Käyttökohteita: Sopii erinomaisesti työkaluteräkselle ja RST/HST materiaaleille. Leikkaa paksuja ja ohuita materiaaleja: Putket, profiilit, tangot, raudoitukset, pelti jne. Zebra katkaisulaikat Ø x paksuus Reikä mm max.kier/min Tuote n:o Pakk 125 x 1,0 mm 22,2 12.250 0664 631 250 25 Ominaisuudet: Käyttöikä ●●●● Leikkuukyky ●●●● Käsiteltävyys ●●●● Leikkuun laatu ●●●○ Monikäyttöisyys ●●●○ Teräkselle Teräkselle sekä Rst/Hst High-tech katkaisulaikka, jossa yhdistyy äärimmäinen leikkuukyky, monipuolisuus ja korkea turvallisuus

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=