Wurth_tuotekuvasto
3.4 • Kuituvahvistettu, keinohartsisidosteinen suurteholaikka. • Käsivaraiseen hiomiseen sähkö- tai paine- ilmakulmahiomakoneella. • Hyvä murtumiskestävyys. • Pieni paino- ja epätasapainotoleranssi. • Kehänopeus max. 80 m/s. • Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset. •Normaalia kovempi laikka. • Pitkä kestoikä yhdistettynä suureen hiomatehoon. Valutapit, valupinta, kulmat, hitsisauman valmistelu. Kulmien hionta, purseiden poisto, hitsisaumojen puhdistus. · Ei sisällä rautaa, klooria, rikkiä (< 0,1 %). Kulmien hionta, purseiden poisto, hitsisaumojen puhdistus. Teräkselle Teräkselle sekä Rst/Hst Värimetalleille/alumiinille Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max.kier/ min Tuote n:o Pakk 125 x 4,0 22,2 12.200 0670 161 254 25 125 x 7,0 12.200 0670 161 257 230 x 8,0 6.600 0670 162 308 10 Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max.kier/ min Tuote n:o Pakk 125 x 7,0 22,2 12.200 0670 181 257 25 Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max.kier/ min Tuote n:o Pakk 125 x 7,0 22,2 12.200 0670 171 257 25 Zebra Hiomalaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=