Wurth_tuotekuvasto
3.5 • Normaalia pehmeämpi laikka • Pitkä kestoikä yhdistettynä suureen hiomatehoon. • Mukava ja pehmeä käyttää. Hiomalaikka teräkselle Kulmien, pintojen ja kovien hitsisaumojen hionta. Putket, ilmastointiputket, pelti, tangot, raudoitukset, profiilit, kiskot, kaapelihyllyt, teräsvaijerit, lujiteaineet, muovit. Pienet katkaisulaikat teräkselle sekä Rst/Hst 1:1 Ø 50 mm Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pakk 50 x 1,0 6,0 30.500 0664 130 501 50 76 x 1,0 10,0 20.100 0664 130 761 Karat 50 ja 76 katkaisulaikoille Kiristysalue 0 – 8 mm Reikä Ø mm Kara Pituus mm Tuote n:o 6 6 54 0664 976 10 6 58 0664 978 Kiristys 1 mm Kiristys 8 mm Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pakk 60 x 6,0 6,0 25.000 0664 160 606 25 115 x 4,0 22,2 13.300 0664 161 154 115 x 7,0 13.300 0664 161 157 125 x 4,0 12.200 0664 161 254 125 x 7,0 12.200 0664 161 257 150 x 7,0 10.200 0664 161 507 180 x 7,0 8.500 0664 161 807 10 230 x 7,0 6.600 0664 162 307 Zebra Hiomalaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=