Wurth_tuotekuvasto

3.6 • Kuituvahvistettu, keinohartsisidosteinen standardilaikka. • Käsivaraiseen hiomiseen sähkö- tai paineilma hiomakoneella. • Hyvä murtumiskestävyys. • Pieni paino- ja epätasapainotoleranssi. • Kehänopeus max. 80 m/s. •Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset. Würth-katkaisulaikka teräkselle Tehokas standardilaikka erinomaisilla suoritusarvoilla. Umpimateriaalit, paksuseinämäiset putket, profiilit, pelti. Würth-hiomalaikka teräkselle Keskikova laikka. Tehokas standardilaikka erinomaisilla suoritusarvoilla. Kulmien ja pinnan hionta, hitsisaumat. Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pakk 100 x 2,0 16,0 15.300 0669 101 002 25 115 x 2,0 22,2 13.300 0669 101 162 125 x 1,0 12.200 0669 131 250* 100 125 x 2,0 12.200 0669 101 262 25 180 x 2,0 8.500 0669 101 802 230 x 2,5 6.600 0669 102 305 *RST-laikka Ø x paksuus mm Reikä mm Malli max. kier/min Tuote n:o Pakk 100 x 6,0 16,0 15.300 0669 161 006 25 115 x 6,0 22,2 13.300 0669 161 156 125 x 6,0 12.200 0669 161 256 230 x 6,0 6.600 0669 162 306 10 Katkaisu-ja hiomalaikat RST 0669 131 250

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=