Wurth_tuotekuvasto
STEP - - FI-17363 - © KATKAISULAIKKA LONG-LIFE TYROLIT Halkaisija x paksuus Reikä Malli Pyörimisno- peus enint. Tuotenumero 115 x 1 mm 22,23 mm Suora 13300 r/min 0664 921 001 125 x 1 mm 22,23 mm Suora 12250 r/min 0664 921 002 125 x 1,6 mm 22,23 mm Suora 12250 r/min 0664 921 003 125 x 2 mm 22,23 mm Suora 12250 r/min 0664 921 004 150 x 1,6 mm 22,23 mm Suora 10200 r/min 0664 921 005 178 x 2 mm 22,23 mm Suora 8600 r/min 0664 921 006 230 x 2 mm 22,23 mm Suora 6600 r/min 0664 921 007 KATKAISULAIKKA INOX TYROLIT Erittäin ohuet laikat ruostumattoman ja haponkestävän teräksen katkaisuun • Nopea ja siisti leikkuu • Ei takapotkua • Ei jumita leikattavaan kappaleeseen • Vähäinen pölynmuodostus • Putkien, peltie, profiilien ja tankojen katkaisuun Halkaisija x paksuus Reikä Malli Pyörimisno- peus enint. Tuotenumero 125 x 1,0 22,23 mm Suora 12250 r/min 0664 921 101 125 x 1,6 mm 22,23 mm Suora 12250 r/min 0664 921 102 125 x 2 mm 22,23 mm Suora 12250 r/min 0664 921 103 150 x 1,6 mm 22,23 mm Suora 10200 r/min 0664 921 104 150 x 2 mm 22,23 mm Suora 10200 r/min 0664 921 105 150 x 3 mm 22,23 mm Suora 10100 r/min 0664 911 503 178 x 2 mm 22,23 mm Suora 8600 r/min 0664 921 106 230 x 2 mm 22,23 mm Suora 6600 r/min 0664 921 107 KATKAISULAIKKA TYROLIT STANDARD RAIL Polttomoottorileikkureihin Erinomainen suorituskyky; soveltuu hyvin pellin, tankojen, putkien, sekä profiilien nopeaan ja tehokkaaseen katkaisuun ja hiontaan. Jättää hienon katkaisu tai hiontajäljen. Kehänopeus 100m/s, kannettaviin laikkaleikkureihin. Suunniteltu kiskojen katkaisuun. Tuotenumero 0670 993 504 Halkaisija x paksuus 350 x 4 mm Reikä 25,4 mm Pyörimisnopeus enint. 5450 r/min Erittäin ohuet laikat teräksen katkaisuun • Nopea ja siisti leikkuu • Ei takapotkua • Ei jumita leikattavaan kappaleeseen • Vähäinen pölynmuodostus • Sopii työkalu- ja rakenneteräksille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=