Wurth_tuotekuvasto
HIOMALAIKKA 2 IN 1 TYROLIT 7 mm laikoissa Comfort start reuna, joka helpottaa työn aloitusta ja vähentää hiontavirheitä. Hiomateho säilyy hyvänä laikan käyttöiän. Malli Käyrä Halkaisija x paksuus ((Ø)) Reikä Pyörimisnopeus enint. Tuotenumero 75 x 6 mm 9,5 mm 20400 r/min 0664 960 756 125 x 4 mm 22,23 mm 12250 r/min 0664 961 000 125 x 7 mm 22,23 mm 12250 r/min 0664 961 001 150 x 4 mm 22,23 mm 10200 r/min 0664 961 002 150 x 7 mm 22,23 mm 10200 r/min 0664 961 003 178 x 4 mm 22,23 mm 8600 r/min 0664 961 004 178 x 7 mm 22,23 mm 8600 r/min 0664 961 005 230 x 4 mm 22,23 mm 6600 r/min 0664 961 006 230 x 7 mm 22,23 mm 6600 r/min 0664 961 007 STEP - 2019-02-05 - FI-18261 - © LAMELLIPYÖRÖ PREMIUM LONGLIFE Premium laatuluokan lamellilaikat vaativaan käyttöön. Innovatiivinen luonnonkuiturunko on täysin lasikuituvapaa ja siten pienentää ympäristökuormitusta. Laikka voidaan ajaa tehokkaasti loppuun saakka, mikä mahdollistaa todella suuren, jopa yli 4 000 g:n materiaalinpoiston High Tech Zirkon jyvä, siisti hiontajälki Metalliteollisuuteen, teräsrakennetöihin, kone- ja laitevalmistukseen. Halkaisija ((Ø)) Karkeus Pyörimisnopeus enint. Tuotenumero 125 40 12250 r/min 9501 000 112 125 60 12250 r/min 9501 000 113 150 40 10200 r/min 9501 000 114 150 60 10200 r/min 9501 000 115 Tehokas hiomalaikka teräksen ja ruostumattoman teräksen hiomiseen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=