Wurth_tuotekuvasto

3.7a1 Katkaisulaikka INOX Ruostumatonteräs Ø mm  Tuote no  Pakk 125x1,0 22,2 0664 999 250 25 125x1,6 22,2 0664 999 251 25 125x2,0 22,2 0664 999 252 25 180x2,0 22,2 0664 999 802 25 230x2,0 22,2 0664 999 302 25 Katkaisulaikat Teräs Ø mm  Tuote no  Pakk 115x1,0 22,2 0664 998 150 25 125x1,0 22,2 0664 998 250 25 125x1,6 22,2 0664 998 251 25 125x2,0 22,2 0664 998 252 25 150x1,6 22,2 0664 998 501 25 230x2,0 22,2 0664 998 302 25 Hiomalaikka Teräs 125x6,5 22,2 5M85403 10 230x7,0 22,2 5M85418 10 3M High Performance Steel Katkaisu- ja hiomalaikka Alumiinioksidia, kuituvahvistettu Teräksen katkaisuun ja hiontaan kulmahiomakoneella Hyvä suorituskyky 3M High Performance Inox Katkaisu- ja hiomalaikka Alumiinioksidia, kuituvahvistettu Ruostumattoman teräksen katkaisuun kulmahiomakoneella Erinomainen suorituskyky Rauta-, rikki- ja klooripitoisuus <0,1% puhtaan lopputuloksen takaamiseksi Katkaisu- ja hiomalaikat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=