Wurth_tuotekuvasto
3.8 Laikoissa käytetään tarkkuusmuotoiltua keraamista Cubitron II hiomajyvää. Hiomajyvät pysyvät terävinä koko käyttöikänsä ajan. Erittäin nopea leikkuu ja pitkä kestoikä verrattuna perinteisiin laikkoihin. Alhainen hionta/leikkuupaine lisää käyttömukavuutta ja säästää hiomakonetta.Viileä leikkuu, parempi hionta/leikkuujälki. 3M Cubitron II laikat Käyttökohteita: Telakkateollisuus, teräsrakennetyöt, metalliteollisuus, teollisuuden kone- ja laitevalmistus. Soveltuu kaikille metalleille, myös RST/HST materiaaleille (rautaa, rikkiä ja klooria < 0,1%) Hiomalaikat Ø x paksuus mm Reikä mm Malli Max. Kier/min Tuote n:o Pakk 115 x 7,0 22,2 13.300 5M65510 10 125 x 7,0 22,2 12.250 5M65509 150 x 7,0 22,2 10.200 5M65492 180 x 7,0 22,2 8.500 5M65493 230 x 7,0 22,2 6.650 5M65494 Joustava kuituvahvisteinen hiomalaikka metallin työstöön. Käyttö ilman tukilaikkaa. Sopii teräkselle, ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle, valuille, kevyt- ja värimetalleille. Suuren hiomatehon ansiosta laikkaa ei tarvitse painaa kovaa. Mukautuu työkappaleen muotoihin hiottaessa. Ei tukkeudu nystyröiden hyvän lastunpoiston ansiosta, laaja käyttöala. Erittäin viileä hionta, ei materiaalin värimuutoksia. Vähän hiontapölyä. Sopii kehähiontaan (jäysteenpoisto ja katkaisuhionta) Korkealaatuinen vahvike takaa suuren murtolujuuden. Melutaso tavanomaisiin laikkoihin verrattuna 35 % (7-8 dB) pienempi. Ø mm Karkeus Hiomajälki Max. k/min 80 m /s Tuote n:o Pakk 125 36 karkea 12.220 0665 012 536 25 125 60 keskikarkea 0665 012 560 Näppylähiomalaikka Käyttö: laitteistojen, kattiloiden, teräksen, koneiden ja putkistojen työstö. Autoteollisuus ja autojen korjaukset. Soveltuu kaikille metalleille, myös RST/HST materiaaleille (rautaa, rikkiä ja klooria < 0,1%) Käyttökohteita: Telakkateollisuus, teräsrakennetyöt, metalliteollisuus, teollisuuden kone- ja laitevalmistus Katkaisulaikat Ø x paksuus mm Reikä mm Malli Max. Kier/min Tuote n:o Pakk 115 x 1,0 22,2 13.300 5M65513 25 125 x 1,0 22,2 12.250 5M65512 125 x 1,6 22,2 12.250 5M65455 125 x 2,0 22,2 12.250 5M65461 180 x 2,0 22,2 8.500 5M65462 230 x 2,0 22,2 6.650 5M65463 230 x 2,5 22,2 6.650 5M65471
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=