Wurth_tuotekuvasto
3.9 Ei enää suurta valikoimaa eri hioma- ja katkaisulaikkoja työpaikalla. Ei kulu aikaa eri hioma- ja katkaisulaikkojen vaihtoon Monien hiomalaikkojen vahvuuksia yhdessä laikassa. Erittäin pitkä käyttöikä Vähemmän tärinää, parempi käyttömukavuus Vähäinen tärinätaso tarjoaa enemmän mukavuutta ja tarkkuutta käyttäjälleen Ei sisällä rautaa, klooria, rikkiä Erityisen päällysteen ansiosta viileähionta ja katkaisu Alhainen hiontalämpötila estää työkappaleen päästö- värjäytymisen ruostumattoman teräksen hionnassa. All in 1 All in 1-laikka Katkaisu, hionta ja viimeistely- hionta yhdellä laikalla Ø 125 x 2,2 mm Tuote n:o 0665 131 252 Pakkauskoko 25 kpl Monikerroslaikka teräksen ja ruostu- mattoman hiontaan Ø 125 mm Tuote n:o 0664 181 256 Pakkauskoko 25 kpl Sopii teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hiontaan. Perinteinen hiomalaikka sisältää ainoastaan yhtä hiomakarkeutta joka on vahvistettu kolmella kudos kerroksella. Punainen kerros: Aktiivinen karkea hiomakerros Karkeus 24 - Suuri hiontanopeus, alhaisella hiomapaineella. - Viileähionta, ei päästövärjäytymiä - Siisti hionta jälki Mustakerros: Aluskerros hieno hioma-aines Karkeus 80 - Vaimentaa 50% tärinää ja värinää, vähentää valkosormisuutta. - Hiomalaikan reunat eivät rispaannu, ulommaisen kudoksen ansiosta - Hiomalaikka kuluu tasaisesti, eikä hajoa käytössä helposti. - Yli 9 dB (35%) hiljaisempi kuin normaalit hiomalaikat ”Sandwich” Hiomalaikka Soveltuvuus: teräs, RST/HST teräs.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=