Wurth_tuotekuvasto
* Zebra lamellipyöröt 3.10 Ruostumattomille ja haponkestäville teräksille Hioma-aines Zirkon, selkämateriaali polyester-puuvilla, lasikuiturunko. • erittäin pitkä käyttöikä • suurempi aineenpoistokyky • itsestään teroittuvat hiomajyvät • lamellit pysyvät tukevasti paikoillaan Ø mm 1/min Kar- keus Viistohiomapinta Suorahioma- pinta 115 13.300 40 0579 430 314 60 0579 430 316 80 0579 430 318 120 0579 430 311 125 12.200 40 0579 430 324 0578 312 540* 0579 430 524 60 0579 430 326 0578 312 560* 0579 430 526 80 0579 430 328 0578 312 580* 0579 430 528 120 0579 430 321 178 8.600 40 0579 430 374 60 0579 430 376 80 0579 430 378 Lamellipyöröt Reunojen hiontaan, jäysteen poistoon, ruosteen hiontaan, hitsausaumojen hiontaan. Zirkon hioma-aines soveltuu monelle materiaalille: teräs, rst/hst, alumiini, puu, kovat muovit. Reunojen hiontaan, jäysteen poistoon, ruosteen hiontaan, hitsausaumojen hiontaan. 3M Cubitron II lamellilaikat Laikoissa käytetään tarkkuusmuotoiltua keraamista Cubitron II hiomajyvää. Nopea aineenpoisto, silti pitkä kestoikä. Alhainen hiontapaine. Viileä leikkuu, parempi hiontajälki. Ø mm Max. Kier/min Karkeus Tuote n:o 125 12.250 P40 5M65054 125 12.250 P60 5M65055 125 12.250 P80 5M65056 180 8500 P40 5M65060 180 8500 P60 5M65061 180 8500 P80 5M65062 Soveltuu kaikille metalleille, myös RST/HST materiaaleille (rautaa, rikkiä ja klooria < 0,1%)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=