Wurth_tuotekuvasto
3.11 Keraaminen hioma-aine. Suositellaan erityisesti: seostamaton ja seostettu teräs, ruostumaton/haponkestävä teräs, kromiteräs, kromi-nikkeliteräkset, titaani- seokset. Reunojen hiontaan, jäysteenpoistoon, ruosteenhiontaan, hitsaus- saumojen hiontaan. Hioma-aines: keraaminen hiomajyvä Topsize-pinnoitteella, selkä- materiaali polyesteria, lasikuiturunko. Tavalliseen Zirkon lamellipyöröön verrattuna: - Nelinkertainen kestoikä - Erittäin suuri materiaalinpoisto - Parempi ja tasalaatuisempi hiomapinta Longlifen edut: - Huomattavasti pidempi käyttöikä - Aggressiivinen ja erittäin hyvä aineenpoistokyky - Viileä hionta - Ei päästövärjääntymiä Ø mm Karkeus Tuote no. 125 40 0578 430 324 125 60 0578 430 326 125 80 0578 430 328 125 120 0578 430 321 Hiomavertailu haponkestävällä teräksellä, hiomakarkeus 40. Sopii: Seos- ja seostamat- tomat teräkset, jaloteräkset, ruostumattomat teräkset, valuille, alumiinille. Ø mm Karkeus Tuote no 125 40 0578 480 524 125 60 0578 480 526 Pitkät lamellit 70% enemmän hioma-ainetta ulkokehällä Zirkon hiomaaine. Itsestään teroittuva. Tehokkaaseen hiontaan Hioma-aineena käytetty korkealaatuista pinnoi- tettua Zirkon hiomajyvää joka pitää hionnan viileänä ja pysyy pitkään terävänä. Selkämateriaali kestävää polysteriä, pitää lamellit tukevasti paikoillaan, ei pölise. Uuden pitkänmallisen lamellin ansiosta käytettävissä enemmän hioma-ainetta. Laikan uloimmassa kehässä 70% lamellilaikan kokonaishioma- aineesta, pidempi käyttöikä. Lasikuituinen runko vähentää laikan värinää ja tekee laikasta joustavamman. Ø mm Karkeus Tuote n:o 125 40 0578 892 524 125 60 0578 892 526 Keraaminen lamellipyörö Lamellilaikka SLTT Lukas Vahvakuparoitu teräsrunko, antaa hyvän lämmön johtavuuden, tukevan hionnan ja vähentää värinää. Lamellilaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=