Wurth_tuotekuvasto
3.12 TIGER SHARK Erityisesti alumiinin hiontaan, mutta sopii hyvin myös teräksen hiontaan. Tiger Sharkissa on keraaminen/korundi hiomamateriaali joka takaa suuren hiontakapasiteetin, pitkän käyttöiän ja vähäisen työkappaleen kuumenemisen. Lamellit eivät lasitu alumiini hiukkasista. Tiger Shark laikan runkomateriaali on joustavaa muovia, jolloin se myötäilee paremmin työstettävän kappaleen muotoja. Ø mm karkeus Tuote n:o 115 40 0579 211 540 115 80 0579 211 580 125 40 0579 212 540 125 60 0579 212 560 125 80 0579 212 580 Ihanteellinen hiomalaikka erilaisten muotojen hiontaan: sopii alumiinille, ei-rautametalleille, teräkselle. - Keraaminen/Korundi hioma-aines - Ensivalinta alumiinin työstöön - Lamelli eivät lasitu alumiini hiukkasista - Joustava runkomateriaali - Viileä hionta - Suuri aineenpoisto Lisää näkyvyyttä, lisää tarkkuutta, lisää turvallisuutta. Voit koko ajan seurata miten ja missä hiot yhdessä hyvän jäähdytyksen kanssa. Näkymä työkohteeseen Ø mm Max rpm Karkeus Tuote n:o 125 12.200 40 0578 812 540 125 12.200 60 0578 812 560 125 12.200 80 0578 812 580 Korkealuokkainen ”VISION” hiomalaikka ei sisällä rautaa eikä rikkiä. Vision sopii hyvin ohutlevytöihin, autokorjauksiin, reunojen hiontaan, jäysteenpoistoon, ruosteenhiontaan, hitsaussaumojen hiontaan ja työkalujen teroitukseen. • Esteetön näkymä työkappaleeseen • Parempi hiontajälki, tarkempi kohdistus • Esteetön näkymä, ehkäisee ei-toivotut hiontajäljet • Näyttöaukot tehostavat jäähdytystä • Alhainen hiontalämpötila estää työkappaleen päästövärjääntymisen Vision Lamellilaikka Lamellilaikka alumiinille Zirkon alumiinioksidi hioma-aines soveltuu monelle materiaalille: Seos- ja seostamattomat teräkset, rst ja hst, alumiini, kupari, pronssi, puu ja kovamuovi.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=