Wurth_tuotekuvasto
3.13 Mini-Disc Zirkonikorundi Paineilmakäyttöisille hiomakoneille. Ø 76 mm laikka sopii myös paineilma- tai sähkökäyttöisille 115 mm kulmahiomakoneille M14 -kiinnikkeellä. Tukeva muovilaikka pikakiinnityksellä. Vahva joustava puuvillakudos; suuri repeämislujuus. Flexi-Disc Zirkonikorundi Ø 50 mm laikka Tukevalla muovirungolla ja pikakiinnityksellä. Paineilmakäyttöisille hiomakoneille. Ø 115 mm laikka Lasikuiturungolla ja 22,2 mm rei’ällä. 115 mm paineilma- tai sähkökäyttöisille kulmahiomakoneille. Kiinnitin laikalle Ø mm Kokonais pituus mm Tuote n:o 6 mm varsi 50 65 0586 578 01 76 65 0586 578 02 Ø mm Kiinnitys max. kierr./min Karkeus Tuote n:o 50 30.000 40 0578 605 040 60 0578 605 060 80 0578 605 080 120 0578 605 012 76 20.000 40 0578 607 640 60 0578 607 660 80 0578 607 680 Ø mm Kiinnitys max. kierr./min Karkeus Suora Tuote n:o 50 Yhteesopiva 3M Roloc- järjest. kanssa 30.000 40 0578 705 040 60 0578 705 060 80 0578 705 080 120 0578 705 012 115 22,2 13.300 36 0578 711 536 40 0578 711 540 60 0578 711 560 80 0578 711 580 120 0578 711 512 Lamellipyöröt Erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi- ja nikkeli-seosteräkset, seos- ja seostamattomat teräkset, rakenneteräkset, työkalu- teräkset, värimetallit, valut, kovamuovit ja puu. Mini- ja Flexi-Discin etuja verrattuna fiiberilaikkoihin: Mini-Disc kestää 20 kertaa ja Flexi-Disc 15 kertaa pidempään erityisesti kulmien hionnassa. · Kaikki muut lamellilaikan edut. · Ei tukkeudu. · Viileä hionta, ei päästövärjäytymää erityisesti Flexi-Discillä. · Monipuolinen ja laaja käyttöalue. · Samalla karkeudella olennaisesti hienompi pinta. · Suurempi aineenirroitusteho. · Lyhyempi työstöaika. > Merkittävä ajan- ja rahansäästö! Käyttökohteita: Kuten Mini-Disc ja lisäksi: koverat ja kuperat pinnat esim. viimeistely, rajapintojen ja profiilien hionta. Käyttökohteita: Vaihtoehto fiiberilaikoille, pienille hiomalaikoille, karalaikoille ja hiomaholkeille. Hitsisaumojen työstö, tasojen hionta, maalin ja lakan poisto, työkalujen teroitus, puhdistus ja kiillotus, jäysteen poisto, kulmien viimeistely, ruosteen poisto. Erityisesti vaikeapääsyiset kohteet.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=