Wurth_tuotekuvasto

3.14 Topsize-Zirkon Topsize-pinta, joka on tehty sähköstaattisella sirottelulla. Tehokas ja viileänä hiova erikoiszirkonkorundi. Uusi joustava pintasidos, jolla on itsevoiteleva vaikutus. Pieni kitka lastunmuodostuksessa, pienempi rakeen kuluminen. Alhainen hiontalämpötila, ei työkappaleeseen päästöjä. Hiomarakeet itseteroittuvia. Pitkäikäinen. Alhainen melutaso. Alumiinioksidi Tukevapohjainen, 0,8 mm paksu - kestää taivuttelua. Siisti työstöjälki - hioma-aine alum-oxid, sideaineena keinohartsi. Pitkä kestoikä – ei murru tai repeydy kulmia/reunoja hiottaessa. Max. pyörimisnopeus 80 m/s kulmahiomakoneessa: Ø mm laikka n. r/min 115 13 000 150 10 200 180 8 500 Fiiberilaikat Ø mm Sisä Ø mm Karkeus Topsize-Zirkon Alumiinioksidi 125 22 24 0580 512 524 0580 125 24 36 0580 512 536 0580 125 36 40 0580 125 40 50 0580 125 50 60 0580 512 560 0580 125 60 80 0580 512 580 0580 125 80 100 0580 125 100 120 0580 125 120 180 24 0580 518 024 0580 180 24 36 0580 518 036 0580 180 36 60 0580 518 060 0580 180 60 80 0580 180 80 Käyttökohteita: Ruosteen, maalin, pakkelin poistoon. Sopii teräkselle, jaloteräksille, RST/HST, valuille, alumiinille, kivelle, kovamuoveille, hitsaussaumoille, värimetalleille, puulle. Purseiden ja jäysteiden poistoon, pakkelin hiontaan. Top size pinnoitteella - Agressiivinen ja erittäin hyvä aineenpoistokyky - Hiomarakeet itseteroittuvia - Pitkä kestoikä - Muodonpitävä selkämateriaali - Viileä hionta Rae: Keraaminen rae Selkämateriaali: Vulkanoitu kuitupahvi Sideaine: Synteettinen hartsi, jossa hiontaa aktivoiva täyteaine. Ø mm Karkeus Tuote no: 125 24 0580 612 524 125 36 0580 912 536 125 50 0580 612 550 125 60 0580 912 560 125 80 0580 612 580 180 36 0580 618 036 180 60 0580 618 060 Fiiberilaikka keraaminen Seostamaton ja vähän seostettu teräs, kromiteräs ja kromi-nikkeliteräs (Rst/Hst), nikkelipohjaiset seokset, titaaniseokset, messinki ja pronssi. Käyttökohteet: Säiliöt, valukappaleet, taokset, metallirakenteet.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=