Wurth_tuotekuvasto
3.15 Hiomamineraalina 3M patentoima keraaminen Cubitron II, joka on valmistettu säännöllisen muotoisista hiomajyvistä. Hiomajyvät pysyvät terävinä ja pitävät muotonsa myös kuluessaan. Erittäin tehokas aineenpoisto (jopa 40% parempi) ja erittäin pitkä käyttöikä (jopa 3 x pidempi) verrattuna aikaisempiin keraamisiin fiibereihin. Soveltuu sekä koville että normaaleille teräksille. Tuottaa vähemmän lämpöä hiottavaan kappaleeseen. Ø mm Sisä Ø mm Karkeus Tuote n:o 125 22 36+ 5M382887 125 22 60+ 5M460677 125 22 80+ 5M460685 180 22 36+ 5M382888 180 22 60+ 5M464049 180 22 80+ 5M464822 3M 982C Cubitron II Fiiberilaikka Erityisesti RST ja HST materiaalien hiontaan Hiomamineraalina on keraaminen Cubitron II. Laikassa on mukana jäähdytysaine, jonka ansiosta viileämpi hionta. Muut ominaisuudet vastaavat, kuin 982C fiiberilaikassa. 3M 987C Cubitron II Fiiberilaikka Ø mm Sisä Ø mm Karkeus Tuote n:o 125 22 36+ 0580 712 536 125 22 60+ 0580 712 560 125 22 80+ 0580 712 580 180 22 36+ 0580 717 836 180 22 60+ 0580 717 860 180 22 80+ 0580 717 880 Käytetään karkeiden fiiberilaikkojen kanssa Soveltuu erityisesti Cubitron II fiiberilaikoille Toimitetaan M14 ja 5/8” kiristysmutterien kanssa Koko Tuote n:o 125 mm 5M64861 180 mm 5M64862 3M Kovat Fiiberitukilaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=