Wurth_tuotekuvasto

3.16 Tukevan polyesterikudoksen ansiosta suuri repeämislujuus. Laikan taustapuolelle laminoitu lisäkudos lisää laikan tukevuutta ja kestävyyttä. Parempi kestävyys ja hiomateho kuin tavanomaisilla fiiberilaikoilla Zirkon Yleiskäyttöön. Nopea ja tehokas aineenpoisto. Keraaminen Cubitron Vahvistetun selkämateriaalin ansiosta pitkä käyttöikä. Hyvä joustavuus ja nopea aineen poisto Karkeudet: Keskikarkea alumiinioksidia, erittäin hieno piikarbidia. Laikan avoimen ja joustava rakenteen ansiosta: Lämpeneminen vähäistä, viileä hionta. Ei tukkeudu. Mukautuu työkappaleeseen, tasainen pinnanlaatu. Ei sisällä ruostuvia metalleja, ei pilaa käsiteltävää pintaa. Ø mm Kiinnitys Max kierros- luku Suosit. kierros- luku Väri Karkeus Tuote n:o 50 Roloc 23.000 20.000 ruskea karkea 100 0673 205 010 puna- ruskea keski 180 0673 205 018 sininen hieno 280 0673 205 028 harmaa e.hieno 400 0673 205 040 75 18.000 12.000 ruskea karkea 100 0673 207 510 puna- ruskea keski 180 0673 207 518 sininen hieno 280 0673 207 528 harmaa e.hieno 400 0673 207 540 Ø mm Kiinnitys Max kierros- luku Suosit. kierros- luku Kar- keus Zirkon Cubitron 50 Roloc 30.000 20.000 36 0580 005 036 5M24094 60 0580 005 060 5M24098 80 0580 005 080 5M24100 120 0580 005 012 75 20.000 12.000 36 0580 007 536 5M24095 60 0580 007 560 5M24090 80 0580 007 580 5M24102 Erittäin sopiva ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, värimetal- leille kuten alumiinille, kuparille, messingille ja pronssille, puulle ja muoville. Käyttökohteita: Tasopintojen puhdistus, ruosteen-, lian-, maalin-, pinnoitteiden ja oksidikerrosten poisto, kevyt jäysteenpoisto, pinnan kuviointi, hit- sauskohtien kiillotus ilman suurta materiaalinpoistoa, hiomajälkien ja naarmujen poisto. Sopii seostetuille ja seostamattomille teräksille, erityisesti ruostumat- tomalle teräkselle, kromi- ja nikkeliseosteisille teräksille, rakenne- teräksille, työkaluteräksille, värimetalleille ja niiden seoksille kuten alumiinille, kuparille, messingille ja pronssille, valuille, kovamuoville ja puulle. Käyttökohteita: Hitsaussaumat, tasojen hionta, maalinpoisto, työkalujen teroitus, puhdistus ja kiillotus, jäysteiden poisto, kulmien hionta ja viimeistely, ruosteen poisto. Erityisesti hankalapääsyiset kohteet. Mini hiomapyörö Mini viimeistelyhiomapyöröt Compact Hiomajyvä piikarbidi: erittäin pitkä käyttöikä, verrattuna tavallisiin viimeistelyhiomapyöröihin; kustannussäästö. Avoin joustava ja muotoaan muuttava. Ei tahroja, yksinkertainen ja turvallinen käyttää. Ei tukkeennu, parantaa hiottavan pinnan viimeistelyä. Ø 75 mm pyöröjä voidaan käyttää pienemmillä Ø 50 mm adaptereilla Sopii seuraaville materiaaleille; ruostumaton teräs, teräs, kupari, messinki, alumiini, muovi, puu, epoksihartsit Käyttökohteita: Hienoon hiontaan ja kevyeen purseenpoistoon, reunojen pyöristämi- seen, pintojen kiillotukseen, puhdistamiseen, hapettumien poistoon Ø mm Kiinnitys Max kierros- luku Suosit. kierros- luku Väri Karkeus Tuote n:o 50 Roloc 22.000 2.500 - 10.000 harmaa e.hieno 400-600 0673 215 040 75 15.000 0673 217 540

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=