Wurth_tuotekuvasto
3.17 - Hiomapyöröjä käytetään 10 - 15 ° kulmassa. - Maksimikierroslukua ei saa ylittää. - Työskenneltäessä on käytettävä suojavarusteita kuten suojalaseja, suojakäsineitä ja kuulosuojainta. - Noudatettava käyttö- ja turvallisuusohjeita. Ohjeita kiillotukseen: Mitä parempi esihionta on, sitä nopeampi kiillotus. Esihionnassa sopiva hiomapyörön karkeus on erittäin hieno tai hioma-arkin karkeus 320 tai 400. Lisää hiomatahna pyörivään laikkaan. Jokaisen työjakson on oltava poikittainen tai vino edelliseen nähden. Kiillotustahnoja ei saa sekoittaa. Hiomatahnajäänteet poistetaan pinnoilta Würth Puhdistussprayllä, tuote n:o 0890-108 7. Tärkeää: Jos työvaiheet tehdään huolimat- tomasti, näkyvät virheet kiillotetussa pinnassa helpommin. Ohjeet ovat yleisiä suosituksia, lopputulos riippuu lähtötilanteesta ja vaatimustasosta. Kiillotustahnat Ø mm Kiinnitys Max kierrosluku Suositeltava kierrosluku Tuote n:o 50 Roloc 13.000 2.500-10.000 0673 23 50 75 11.000 0673 23 75 Mitat mm Väri Käyttökohde Tuote n:o 100x35x17 PxLxK Ruskea Värimetallit 0673 24 1 Sininen Ruostumaton teräs ja teräs 0673 24 2 Karat Kokonais- pituus mm Tuote n:o 6 mm varsi, 50 mm laikalle 65 0586 578 01 6 mm varsi, 75 mm laikalle 65 0586 578 02 Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle ja väri- metalleille kuten alumiinille, kuparille, messingille ja pronssille. Kiillotus kiillotustahnan avulla. Metallinkiillotuslaikat Epäkeskohiomakone 0703999073 Karkeus Pakk. Tuote n:o Tarrapyörö 50 mm 60 100 0576 005 006 120 0576 005 012 180 0576 005 018 240 0576 005 024 400 0576 005 040 Kiillotuslaikka 50 mm Solumuovia 1 0585 271 050 Villaa 1 0585 150 050 Tukilaikka 50 mm 1 0703 999 077 Ø 50 mm tarrapyöröt Kiillotuslamellilaikka 125 x 22 mm 0673 881 000 Korkealaatuisista huopalamelleista tehty kiillotuslaikka kulmahiomakoneeseen. Erilaisten metallipintojen viimeistelykiillotukseen. Sopii ruostumattomalle teräkselle, teräkselle ja värimetalleille kuten alumiinille, kuparille, messingille ja pronssille. Käytetään yhdessä kiillotustahnan kanssa. Laikan maksimikierrosnopeus on 12 200 1/min, mutta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan alennettua kierros- nopeutta, maksimissaan 4 500 1/min.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=