Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-04-24 - FI-17916 - © Hiontamateriaali: keraaminen = kaksi kertaa pidempi käyttöikä kuin piikarbidista valmistetulla hiomapyöröllä Joustava ja avoin huoparakenne • Muotoutuu hyvin työkappaleeseen • Ei pinnan hankautumisen aiheuttamaa tukkeutumista Ei sisällä ruostuvia metalleja • Ei pilaa käsiteltävää pintaa Tuotenumero 0673 222 50 0673 222 75 Määrä 10 10 Väri Punainen/tummanpunainen Punainen/tummanpunainen Halkaisija (Ø) 50 mm 75 mm Pyörimisnopeus enint. 13000 r/min 11000 r/min Suositeltu pyörimisnopeus 12000 r/min 10000 r/min Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Kiinnike 50 mm; Varren halkaisija 6 mm 0586 578 01 Kiinnike 75 mm; Varren halkaisija 6 mm 0586 578 02 Käyttöalue Soveltuu lähes kaikille materiaaleille. Sopii erityisen hyvin ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, värime- talleille, puulle ja muoveille. Ohjeet Karkea hiomapyörö, joka soveltuu päästö- värin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, maalin, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen sekä puhdistamiseen ja työstä- miseen ennen hitsausta ja sen jälkeen . Huomautus Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa FLEECE-MINIHIOMAPYÖRÖ, KERAAMINEN Karkearakenteinen ja joustava fleece-hiomapyörö, joka on val- mistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hiomarakeiden (piikarbidi) yhdistel- mästä; keraaminen = kaksi kertaa pidempi käyttöikä kuin piikarbi- dista valmistetulla hiomapyöröllä (0585 311 5/312 5). Joustava ja avoin huoparakenne • Muotoutuu hyvin työkappaleeseen: opti- maalinen pintakosketus • Ei lähes ollenkaan pinnan hankautumisen aiheuttamaa tukkeutumista • Tasainen ja toistettavissa oleva hionta- tulos • Vain vähän kuumenemista (viileä hionta) Jatkuva altistus uusille hiomara- keille • Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä Helposti käsiteltävä, mutta tehokas hionta • Vähentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materi- aalin irtoamisen riskiä Ei sisällä ruostuvia metalleja • Ei pilaa käsiteltävää pintaa Käyttöalue Soveltuu lähes kaikille materiaaleille. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräk- selle, värimetalleille, puulle ja muoville. Ohjeet • Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistukseen • Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen. • Pintojen puhdistukseen, hiontaan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen. • Kevyeen purseiden poistoon. • Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja rungon muiden osien huoltoon. NAILON/FLEECE-HIOMAPYÖRÖ, KERAAMINEN Tuotenumero 0585 333 125 Määrä 10 Halkaisija (Ø) 125 mm Reikä 22,23 mm Väri Punainen/tummanpunainen Karkeus Erittäin karkea Pyörimisnopeus enint. 11000 r/min Materiaali, hioma-aine Keramiikkarae

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=