Wurth_tuotekuvasto
3.20c1 Nylon hiomapyörä 100 x 100 mm 0585 310 100 • 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käy SM 100 kiillotuskoneeseen • Suurin pyörimisnopeus 4000 1/min. Yleisiä työskentely- ja turvallisuusohjeita • Suurinta pyörimisnopeutta ei saa ylittää. • Käytä tarkoituksenmukaisia suojaimia, kuten suojalaseja, käsineitä, kuulonsuojaimia jne. • Huomioi, että nylon hiomapyörä ei sovellu kulmien hiomiseen. Hio vain reunojen suuntaisesti, älä reunoja vastaan! • Noudata käyttöohjeita. Nylonlaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=