Wurth_tuotekuvasto
3.21 Yleiskäyttöinen suurtehopuhdistuslaikka 115 mm hiomakoneisiin Valettu yhdeksi kappaleeksi; harjakset eivät irtoile. Tarkka ja meluton. Ainutlaatuinen keraaminen (Cubitron) hiomarae. Suuri hiomateho, pureva ilman kovaa painamista, pitkäikäinen. Sopii 25.000 1/min asti; lähes kaikkiin käsikäyttöisiin koneisiin. Laikka kuluu tasaisesti loppuun asti; säästää rahaa. Pikakiinnitys Ø 50 mm; helppo ja nopea kiinnittää, ei hukka- aikaa. Ø 115 mm laikassa M14 -kierre; Ei tarvita erillistä tukilaikkaa, säästää kustannuksia. Kiinnitin Malli Laikalle Kokonaispituus Tuote n:o 6 mm varsi Ø 50 mm 50 mm 0586 673 02 Ø 75 mm 50 mm 0586 578 02 Ø mm Kiinnitys max. kierr./min Väri Karkeus Tuote n:o 50 yhteensopiva 3M Roloc- järjestelmän kanssa 25.000 vih. 50 0673 000 505 kelt. 80 0673 000 508 valk. 120 0673 000 501 115 Kierre M14 kulmahioma- koneelle 12.000 vih. 50 0673 001 155 kelt. 80 0673 001 158 valk. 120 0673 001 151 Helppo ja nopea tapa erilaisten pinnotteiden ja epäpuhtauksien poistamiseen. Soveltuu erityisesti mutkikkaiden muotojen ja vaikeasti saavutettavien kohteiden viimeistelyyn. Poistaa ohuet ja paksut kerrokset esim. maali, ruoste, liima tiivistejäämät, sekä lian kaikenlaisilta metalleilta ja muoveilta. Koostuu lamelleista. Voidaan leventää adapterin avulla (max.10 lamel- lia) Ø mm Reikä mm Max. kierros- nopeus 1/min Väri Karkeus Tuote n:o 75 10 20.000 kelt. 80 0673 010 758 75 10 20.000 valk. 120 0673 010 751 Kiinnitin 6 mm varsi Pituus 65 mm Tuote n:o 0673-976 Sitkeiden, paksujen tai ohuiden pinnoitteiden tai lian kuten maalin, ruosteen, kalkin, liiman- ja tiivistejäänteiden ja pinnotteiden poisto kaikilta metallipinnoilta. Betonin, luonnonkiven, puun ja muovin puhdistus. Bristle puhdistuslaikka Radial Bristle harjalaikka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=