Wurth_tuotekuvasto
3.22 Teippien, tarrojen ja liimajäänteiden poistoon Tuote n:o 0585 90 Pakkaus 2 kpl Ø 88 mm, leveys 14 mm. Kestävä kara; kuituvahvisteinen muovi GV 6H Karan pituus 22 mm, 6-kulmainen, AV 9 Käyttö: Kierrä adapteri laikan akseliin ja kiinnitä se porakoneeseen. Huomio! Käytä hitaasti pyörivää konetta. (max. 2000 kier./min). Karhenna uusi laikka ennen käyttöä esim. viilapenkin puhtaaseen kulmaan. Huomioi pyörimissuunta; työsuuntaa vastaan. Älä työstä yhtä kohtaa liian pitkään, sillä lämpö saattaa vahingoittaa maalia. Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia ja työkäsineitä. Teippien/liiman irrotuslaikka Tuote n:o 0585 91 Teräsharjakoneeseen MBX 3200 ja DBS 3500 Puhdistuslaikat SG3 hiomapyörö Viimeistelyhiontaan sekä kiillotukseen Ø 75 mm Maalatut puupinnat, muovit, ruostumaton teräs, messinki, kupari, alumiini, fillerit Vaativaan hiontaan Ø 75 mm Maalatut metallipinnat, muovipinnat, komposiitti pinnat. Tuote n:o Pakkaus Karkeus 0587 401 400 25 4000 0587 401 200 25 2000 0587 401 100 25 1000 0587 401 050 20 500 Tuote n:o Pakkaus Karkeus 0581 301 400 25 400 0581 301 320 25 320 0581 301 240 25 240 Useit Superpad Hiomapyöröt
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=