Wurth_tuotekuvasto

Karkeus Kohdenumero Määrä 80 5506 393 008 50 100 5506 393 010 50 120 5506 393 012 50 150 5506 393 015 50 180 5506 393 018 50 240 5506 393 024 50 320 5506 393 032 50 400 5506 393 040 50 Halkaisija (Ø) 150 mm Tartuntajärjestelmä Tarrakiinnitys STEP - 2017-04-18 - FI-17582 - © HIOMAPYÖRÖ NET PERFECT Verkkohiomapyörö korkealla materiaalin poistolla. Soveltuu kipsilevyn, kovan ja pehmeän puun, lakkojen, täyteaineiden, muovien ja värimetallien hion- taan. Tarrakiinnitys. Pölyttömään työskentelyyn Hiomapyörön avoin rakenne mahdol- listaa pölyn imemisen koko pyörön alalta. Rei'ityksestä riippumaton Sopii kaikkiin 150mm tarratukilaikkoihin. Korkeampi materiaalin poisto ja pidempi kestoikä Ei tukkeentumista, hiomateho säilyy korkeana ja laikkoja tarvitsee vaihtaa paljon harvemmin kuin perinteisiä tarra- pyöröjä Tekniset tiedot Hiomajyvä: Aluminioksidi Sideaine: Erikoishartsi Selkämateriaali: Erikoisverkko Käyttökohteita Automaalaamot ja peltikorjaamot, maa- laus- ja väliseinätyöt, puun- ja metallin- työstö, muovin viimeistely, laivarakennus jne. Lisävarusteet Tukilaikan suoja 0586 393 001 Pidentää tukilaikan kestoikää ja parantaa laikan tartuntaa.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=