Wurth_tuotekuvasto

3.24 Karkeus Tuote n:o Karkeus Tuote n:o 80 057730 80 180 057730 180 100 057730 100 240 057730 240 120 057730 120 320 057730 320 150 057730 150 400 057730 400 pakkaus 100 kpl Ø 150 mm Hiomapyörö tarralla Vaativaan hiontaan Abranet HD säilyttää ainutlaatuiset hioma- ominaisuudet pitempään kuin tavalliset hioma- tuotteet. Materiaali nailonverkkoa joka vähentää tukkeutumista eikä hiottava pinta lämpene. Karkeus Tuote n:o Pakkaus 40 0585363004 25 60 0585363006 80 0585363008 120 0585363012 Ø 150 mm, 15 reikäinen Hiomapyörö tarralla Soveltuu kaikille tukilaikka malleille. Q Silver on lämmönkestävä ja riittävän luja jopa metallipintojen hiontaan. Erittäin hyvät hiontaominaisuudet. Q Silver mikrokarkeudet mahdollistavat optimaalisen aggressiivi- sen, nopean ja tehokkaan aineenpoiston. Piikarbidista valmistettu sinkkistearaattipinnoitettu hiomajyvä estää tukoksia ja pidentää pyörön käyttöikää. Kovien materiaalien kuten esim. lujitemuovin, teräksen ja puun hiontaan. Sopii parhaiten konehiontaan. Käytetään sekä kuiva- että märkähiontaan. Lakan mattaukseen sekä appelsiininkuoripintojen ja valumien tasohiontaan. Myös koville puulajeille. Soveltuu sekä kuiva- että märkähiontaan. Mirka Q-Silver Hiomajyvä: Alumiinioksidi Sideaine: Erikoishartsi Selkämateriaali. C/D-lateksipaperi Ø 150 mm Verkkohiomapyörö tarralla Autonet kehitetty erityisesti palvelemaan automaa- laamoja ja autokorjaamojen eritystarpeita. Nopea, tehokas ja kustannuksia säästävä hionta- menetelmä, joka mullistaa hiontaprosessit. Karkeudet soveltuvat viimeisimmistä hig teck – huippupinnoitteista kirkkaisiin lakkoihin. Erittäin pitkä käyttöikä uusia ns. low VOC-pohjamaaleja hiottaessa. Karkeus Tuote n:o Karkeus Tuote n:o 80 0585303008 400 0585303040 120 0585303012 500 0585303050 180 0585303018 600 0585303060 240 0585303024 800 0585303080 320 0585303032 Pakkaus 50 kpl Mirka Autonet Karkeudet soveltuvat erityisesti: P80 – P180 optimaalisten pikahiontaominaisuuksiensa ansiosta tasoitteiden hiontaan sekä substraattien poistoon paljaaseen metalliin saakka. P180 – P320 pintojen korjaushiontaan ja korjattavien reunojen tasaukseen. Nopea hionta, tasainen ja yhtenäinen hiontakuvio. P320 – P800 esihiontaan sekä pintojen viimestelyyn. Hiomajyvä: Alumiinioksidi Sideaine: Erikoishartsi Selkämateriaali. Erikoisverkko Hiomajyvä: Alumiinioksidi Sideaine: Erikoishartsi Selkämateriaali. Erikoisverkko Mirka Abranet Heavy Duty

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=