Wurth_tuotekuvasto
3.25 Koko mm Karkeus Tuote n:o 150 mm 40 5506 343 004 60 5506 343 006 80 5506 343 008 100 5506 343 010 120 5506 343 012 150 5506 343 015 180 5506 343 018 240 5506 343 024 320 5506 343 032 ARIZONA PERFECT Tarra-hiomapyöröt 21-reikäiset Arizona Perfect hiomapyöröt tarjoavat korkealaatuisen ratkaisun moniin hiontatehtäviin. Sopivat esimerkiksi fillerin, pakkelin, lakkojen, maalin, muovin, lasikuidun, komposiitin, alumiinin ja puun hiomiseen. •Erittäin suuri hiontateho •Hyvä pinnanjälki •Suuri kulutuskestävyys •Hyvä joustavuus myös karkeimmissa pyöröissä •21-reikäinen - tehokas hiontapölyn poisto - ei tukkeutumista - sopii lähes kaikkiin 150 mm tarratukilaikkoihin Hiomarae Alumiinioksidi Selkämateriaali Karkeudet 40–100 D-paperi (140g/m²) Karkeudet 120–240 C-paperi (120g/m²) Karkeudet 320–600 B-paperi (100g/m²) Sideaine Synteettinen hartsi Sirottelu Puoliavoin Karkeuksien soveltuvuus: Karkeus P40 - P120 –Suojakerroksen poisto uudesta osasta. –Vanhan maalin poisto. –Kiveniskemä- ja ruostekohtien puhdistus. –Korjatun korin hiominen. –Pakkelin karkeahionta. –Fillerin hiominen. Karkeus P100 - P400 –Vanhan maalipinnan hiominen ennen maalausta. –Peittomaalien mattahionta. –Akryylimaalien, vesiliukoisten maalien, paksukerroksisten pohja-, keinohartsi- ja kaksikomponenttisten täytteiden sekä nitrotäytteiden ja ruiskukittien työstöön. Karkeus P600 - P1500 –Erittäin vaativaan pinnan käsittelyyn, lakan ja maalin välihiontaan ennen kiiltohoitoa - poleerausta –Sekä märkä- että kuivahiontaan Karkeudet 800 – 1500 ovat Red Perfect hiomapyöröjä Koko mm Karkeus Tuote n:o Pakk. 150 mm 21-reikää 40 5506 353 004 50 60 5506 353 006 50 80 5506 353 008 100 100 5506 353 010 100 120 5506 353 012 100 150 5506 353 015 100 180 5506 353 018 100 240 5506 353 024 100 320 5506 353 032 100 400 5506 353 040 100 500 5506 353 050 100 600 5506 353 060 100 Koko mm Karkeus Red Perfect Pakk 150 mm 21-reikää 600 0581 353 060 100 800 0581 353 080 100 1000 0581 353 100 100 1200 0581 353 120 100 1500 0581 353 150 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=