Wurth_tuotekuvasto
3.27 Hieno-hiontapyörön verkkomainen rakenne: Hiomapöly imeytyy pois perusteellisesti ja koko pinnan alalta - Ei juovia eikä tukkeutumista. - Suuri hiomateho, pitkä kestoikä, viileä hionta, tasainen jälki, ei varjokuvioita mineraalimateriaaleilla. - Pölytön työskentely Lyhyt hionta-aika ja jopa kuusi kertaa tavanomaista rei’itettyä hiomapyöröä tehokkaampi - Ajan ja kustannusten säästö. Korkea kiiltoaste ilman hiomatahnaa •Pölysulkeumien poisto. •Sopii erinomaisesti märkä- ja kuivahiontaan. Runko: Vaahto-/verkkokudos Hioma-aine: Piikarbidi Sideaine: Keinohartsisidos Kiinnitys: Tarra Maali Ø mm Karkeus Tuote n:o 150 600 0587 403 060 800 0587 403 080 1200 0587 403 120 1500 0587 403 150 2000 0587 403 200 2500 0587 403 250 3000 0587 403 300 Akryyli Keinokivi Lasikuituvahvistetut muovit Ruostumaton teräs Useit ® Hiomapyörö SG Hieno hiomapyörö mineraalisten materiaalien (keinokivi), maalattujen puupintojen, tasotteiden, pakkeleiden, muovien, ruostumattoman teräksen, kuparin, messingin ja alumiinin viimeistely- ja kiillotushiontaan. Sopii rei’ityksestä riippumatta kaikkiin tukilaikkoihin pölynpoistolla tai ilman.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=