Wurth_tuotekuvasto
3.28 Mineriaalisille materiaaleille (keinokivi) Kiiltävä kolmella työvaiheella Pintojen työstö SG- pyöröillä. (esimerkin kiillotusasteet ovat eräälle mineraalilevylle) Taulukko on ohjeellinen. Työstöön ja kiiltoasteeseen sopiva hiomatarvike on varmistettava kokeilemalla. Hiomatarvikkeen valinta matta puolikiiltävä kiiltävä Arizona Perfect 5506-... 5506-... 5506-... Zebra Useit SG 600 0587 403 060 0587 403 060 Zebra Useit SG 1500 0587 403 150 Zebra Useit SG 3000 peilikiilto (märkähionta) 0587 403 300 Naarmut ja muut pintavirheet poistetaan karkeudella 80, 120 150 tai 180 Nylon hioma-arkit, -pyöröt ja -rullat •Nylon hioo tehokkaammin ja nopeammin •Nylon on joustavaa, se ei polta eikä hio puhki •Pyöröt koneelliseen hiontaan, arkit käsihiontaan Aluminium-oxid keskikarkea (100) •Puhdistukseen ja ruosteen poistoon •Maalin poistohiontaan •Puun hiontaan •Poistaa karkeat laasti- ja rappausjäänteet Hieno (180) •Maalattavien pintojen pohjatöihin •Pintojen karhennukseen •Alumiiniosien puhdistukseen •Muoviosien hiontaan Erittäin hieno (280) •Pintojen mattahiontaan ennen uudelleen maalausta Silicum-Carbid Ultra hieno (1000) •Valmiiden maalipintojen käsittelyyn •“Appelsiinipinnan” poistoon •Roskien poistoon •Kiillotushiontaan Tukilaikat Ø150 mm tarrapohjalla Pituus mm Leveys mm Karkeus Tuote n:o 230 152 100 0585 45 100 180 0585 45 180 280 0585 45 280 1000 0585 45 600 Ø mm Karkeus Tuote n:o 150 180 0585 42 180 280 0585 42 280 1000 0585 42 600 Nylon hiomarullateline + nylon hiomarullat; 3 karkeutta Karkeus Pituus Leveys Tuote n:o (telineessä*) P100 5 m 115 mm 0585 805 100 P180 0585 805 180* P280 0585 805 280* P1000 0585 805 600* Tyhjä teline 0956-109 0 Kelanpääty 0956-109 02 Työskentelyohjeita
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=