Wurth_tuotekuvasto

3.29 30 x 540 mm Zirkon Vahva monipuolinen laatu teräksen, metallin, valuraudan, titaanin hiontaan. 10 x 330 mm Keraaminen Cubitron II hiomanauha 75 x 2000 mm ja 13 x 455 mm Zirkon Metallin hiontaan, purseenpoistoon, teroitukseen yms. Leveys mm Pituus mm Karkeus Tuote n:o Kiinteisiin hiomakoneisiin 75 2000 24 0672 776 24 40 0672 775 40 60 0672 775 60 80 0672 775 80 Käsikoneisiin Raspi-Roope 13 455 60 0672 455 60 Leveys mm Pituus mm Karkeus Tuote n:o 10 330 40+ 5M94 700 040 60+ 5M94 700 060 80+ 5M94 700 080 120+ 5M94 700 120 Leveys mm Pituus mm Karkeus Tuote n:o 30 540 40 0672 959 004 60 0672 959 006 80 0672 959 008 120 0672 959 012 Hiomanauhat Koneeseen 07032720 Koneeseen 0703999075

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=