Wurth_tuotekuvasto
3.33 Hiomaverkko Jäykkää reiällistä piikarbidi hiomakangasta. • Käsi- ja konehiontaan. • Pureva hionta. • Ei tukkeudu. Hiomalevy Puun ja metallin hiontaan. • Muotoutuu pinnan mukaan, sopii kaikkiin kohteisiin. • Kätevä hankalapääsyisissä kohteissa. • Sopii erinomaisesti tasohiontaan. • Hiomapaperi ja -tuki yhdessä. • Kuivahiontaan. • Hioma-aines alumiinioksidi. • Helppo puhdistaa vedellä. Hiomatyyny Puun, metallin, maalien, kittien ja lakan hiontaan. • Tukeva tyyny toimii hiomatukena. • Muotoutuu hyvin pinnan mukaan. • Helppo puhdistaa vedellä. • Hioma-aine alumiinioksidia Myyntiteline Sisältää 4 karkeutta, 10 kpl kutakin Tuote n:o 058701 000 Pituus mm Leveys mm Karkeus Tuote n:o 280 115 80 0585 600 80 120 0585 600 120 Pituus mm Leveys mm Paksuus mm Karkeus Tuote n:o 155 100 9 120 0587 02 120 220 0587 02 220 Pituus mm Leveys mm Paksuus mm Karkeus Tuote n:o 100 68 25 60 0587 01 60 80 0587 01 80 120 0587 01 120 220 0587 01 220 Hiomaverkot ja - tyynyt
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=