Wurth_tuotekuvasto

3.34 Penkkihiomakoneisiin Yli Ø 125 mm harjojen mukana toimitetaan soviteholkit Kuppiharjat M14 sisäkierre Lautasharjat M14 sisäkierre Kierretyt Kierretyt * sis soviteholkit Ø 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22,2 - 25,4 Koko mm Max rpm Lanka paksuus mm Tuote n:o 60 12000 0,3 0714 690 11 80 8500 0714 690 12 100 9000 0714 690 13 125 8000 0714 690 14 Kuppiharja HST A4 80 8500 0,3 0714 692 11 Koko mm Max rpm Lanka paksuus mm Tuote n:o 65 12500 0,5 0714 691 313 80 9000 0714 681 314 100 9000 0714 691 315 125 7000 0714 691 316 Kuppiharja kierretty HST A4 80 9000 0,5 0714 692 08 Koko mm Max rpm Lanka paksuus mm Tuote n:o 100 15000 0,35 0714 691 412 Lautasharja HST A4 100 15000 0,3 0714 692 412 Koko mm Max rpm Lanka paksuus mm Tuote n:o 100 15000 0,5 0714 694 090 Lautasharja kierretty HST A4 100 15000 0,5 0714692129 Koko mm Sisäreikä Ø mm Max rpm Lanka paksuus Tuote n:o 125 x 22 10 6000 0,3 0714 691 14 150 x 30 32* 6000 0,3 0714 691 15 180 x 32 32* 6000 0,3 0714 691 16 200 x 30 32* 6000 0,3 0714 691 17 Teräsharjalaikat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=