Wurth_tuotekuvasto

3.34a1 Polyuretaanihiomapyörä • Polyuretaanista valmistettu hiomapyörä, joka on kyllästetty piikarbidihiomajyvillä. Käyttökohteet: • 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käyvät SM 100 kiillotuskoneeseen • Erityisesti ruostumattoman teräksen kirkkaaseen pitkittäishiontaan. Poistaa pienet naarmut, päästövärjäytymät ja oksidi kerrokset. Työstettävät materiaalit: • Teräs, ruostumaton teräs, värimetallit ja muovit. Kehänopeus: • Riippuu käytettävästä koneesta, mutta ei enempää, kuin 16 m/s. • Optimaalinen pyörimisnopeus noin 2000 1/min. Teräsharjalaikka messingöity • Kiharrettu teräslanka, messinkipinnoitettu. • Langan paksuus 0,27 mm . Käyttökohteet: • 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käyvät SM 100 kiillotuskoneeseen • Metalliosien purseenpoistoon ja ruosteen ja lian poistoon metallipinnoilta. • Kovapuupintojen karhentamiseen. Teräsharjalaikka RST • Kiharrettu RST-lanka. • Langan paksuus 0,20 mm. Käyttökohteet: • 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käyvät SM 100 kiillotuskoneeseen • Ruostumattomien metalliosien purseenpoistoon, rst pintojen puhdistamiseen ja oksidikerrosten ja maalin poistoon. Nylonharjalaikka • Piikarbidijyvillä, karkeus 80, kyllästetyt harjakset • Harjaksen paksuus 1,27 mm Käyttökohteet: • 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käyvät SM 100 kiillotuskoneeseen • Teräksen ja värimetallien kevyeen purseenpoistoon, puhdistamiseen, tasoittamiseen ja karhentamiseen, sekä puupintojen tasoittamiseen Halk. x lev. x reikä mm Max. rpm Tuotenumero 100 x 70 x 19 6000 0672 977 70 Halk. x lev. x reikä mm Max. rpm Tuotenumero 100 x 70 x 19 6000 0672 978 70 Halk. x lev. x reikä mm Max. rpm Tuotenumero 100 x 70 x 19 6000 0672 979 70 Halk. x lev. x reikä mm Karkeus Tuotenumero 100 x 100 x 19 karkea 0672 976 24 keskikarkea 0672 976 80 hieno 0672 976 150 Hiomapyörä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=