Wurth_tuotekuvasto

3.35 Tasalaatuisia - käherretty lanka - kestävät harjat RST karaharjat ruostumattomien ja haponkestävien kohteiden hiontaan. Kestävät ja tehokkaasti puhdistavat harjat. Malli Ø mm Kara mm Lanka paksuus mm Max. rpm Tuote n:o Karalaikka 30 6,0 0,2 20000 0714 691 18 40 6,0 0,2 18000 0714 69 10 50 6,0 0,3 15000 0714 691 11 75 6,3 0,3 4500 0714 690 47 100 6,3 0,3 4500 0714 690 48 Kartio- laikka 50 6,3 0,35 4500 0714 69 12 75 6,3 0,35 4500 0714 69 13 Tupsuharja 17 6,0 0,3 20000 0714 690 44 23 6,0 0,3 18000 0714 690 45 30 6,0 0,3 18000 0714 690 46 Karaharjat RST Karalaikka 50 6,0 0,3 15000 0714 692 114 80 6,0 0,3 15000 0714 692 115 Tupsuharja 23 6,0 0,3 18000 0714 692 05 Karaharjat Puhdistusharja Kahva 0905 499 103 Harjat kahvaan 0905 499 021   10mm 0905 499 022   12mm 0905 499 023   14mm 0905 499 024   18mm 0905 499 006    28mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=