Wurth_tuotekuvasto
3.36 Teräs/Messinkiharja Puuvarsi Lanka paksuus 0,35 mm L1 mm L2 mm L3 mm B mm Rivi- nen Teräs, suora Messinki, kihara RST A2 kihara 290 135 25 22 2 0697 2 0697 12 290 135 25 28 3 0697 3 0697 03 0697 13 290 135 25 33 4 0697 4 0697 04 0697 14 RST A2-harja 2-komponenttivarsi Lanka paksuus 0,35 mm, ruostumaton teräs L1 mm L2 mm L3 mm B mm Rivinen RST A2 285 130 25 25 3 0697 140 Teräs/RST-harja, V-muoto Puuvarsi. Lanka paksuus 0,35 mm V-muotoisella harjalla voidaan poistaa hitsaussaumoista kuona hankalista paikoista. L1 mm L2 mm L3 mm B mm Rivinen Teräs RST A2 290 135 35 35 3 0697 31 0697 311 Viilaharja Viilojen puhdistukseen L1 mm L2 mm B mm Tuote n:o 260 115 40 0714 61 67 RST A2-harja Muovivarsi Lanka paksuus 0,35 mm, ruostumaton teräs Elintarviketeollisuuteen. Harjat täyttävät elintarviketeollisuuden FEIBP hygienia määräykset. L1 mm L2 mm L3 mm B mm Rivinen RST A2 285 130 25 20 2 0697121 285 130 25 26 3 0697141 285 130 25 31 4 06971419 Jarrusatulaharja L1 mm Rivinen Teräs Lanka 0,35 mm Messinki Lanka 0,25 mm 225 2 0715 55 26 0715 55 27 Messinkiharja Puu/Muovivarsi Messinkilanka paksuus 0,15 mm Pituus mm Leveys mm Rivinen Varsi Tuote n:o 150 15 3 Puuvarsi 0715 51 58 155 22 4 Muovivarsi 0715 51 581 Harjat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=