Wurth_tuotekuvasto

3.37 DBS 3500 Tuote n:o 0703 351 0 Toimitussisältö DBS 3500 kone 1kpl 0703 351 x Sovite harjoille 23mm 1kpl 0703 350 2 Sovite harjoille 11mm 1kpl 0703 350 21 Roiskesuoja 1kpl Kuusiokoloavain 5mm 1kpl MBX 3200 Tuote n:o 0702460350 Tekniset tiedot Teho 550 W Jännite 240 V Vapaa kierrosluku 3200 k/min Paino 1,8 kg Toimitussisältö MBX 3200 kone Sovite harjoille 23mm 0703 350 2 Sovite harjoille 11mm 0703 350 21 Roiskesuoja Kuusiokoloavain 5mm Teräsharjakoneet Kevyt ja kätevä kone alustamas- san, PVC-pinnoitteen, ruosteen, tiivistysaineiden ja maalin poistoon. Ei lämpenemistä työskentelyalueella. Ei työkalujen sotkeentumista. Pitkä harjojen käyttöikä. Selvästi nopeampi työskentely. Monikäyttöinen laajan harjavalikoiman ansiosta. Kapea kone mahtuu ahtaisiinkin väleihin. Kierrosluvun tarkka säätö on helppoa tarkan säätimen avulla. Kierrosluku 0-3500 1/min Käyttöpaine 6,3 bar Ilmankulutus 110 l/min Liitinkierre R1/4” Suositeltu letkukoko 9 mm Mitat (p x l x k) 280 x 71 x 150 mm Paino 1,1 kg Tekniset tiedot Teippien/liiman irrotuslaikka Tuote n:o 0585 91 Teräsharjakoneeseen MBX 3200 ja DBS 3500

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=