Wurth_tuotekuvasto

3.38 Suurteho 0,7mm, taivutettu, hiottu ja kärkikarkaistu Alustansuoja-aineiden ja tiivisteiden poisto, maalin- poisto. Sopii erityisen hyvin hitsaussauma-, muotoilulle- ja reuna-alueille, hiekkapuhallusvaikutus. Hieno 0,5mm, suora, hiottu ja kärkikarkaistu Ruosteenpoisto- ja puhdistustyöt, tiivisteiden, tiivistys- massan poisto valuraudasta, ei alumiinille tai alumiinivalulle. Ei hiekkapuhallusvaikutusta Maalin poisto ja korroosion poisto alumiinista, kuorma-autojen ja linja-autojen niitatut korirakenteet. Ruostumaton 0,5mm, V2A-lanka, suora 23 mm 0703 350 1 11 mm 0703 350 51 23 mm 0703 350 3 11 mm 0703 350 31 23 mm 0703 350 4 11 mm 0703 350 41 11 mm 0703 350 81 Keskikarkea 0,53 mm, taivutettu, hiottu ja kärkikarkaistu Ruosteenpoistoon, poistaa ruosteen myös syöpymisen aiheuttamien kraattereiden pohjalta ja reunoilta. Hiekkapuhallusefekti. 11 mm harjat Käyttö vaikeasti tavoitettaville alueille kuten 90° sisäkulmat, särmäykset 23 mm harjat Käyttö erityisesti suurille pinnoille U-muotoon ankkuroidut jousiteräs-langat Teräsharjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=