Wurth_tuotekuvasto
3.39 Kulmahiomakone Ø mm Reikä Ø mm Segmentti Segmentit max. rpm Tuote no Korkeus Paksuus 115 22,2 12 2,2 9 13300 5526 660 115 125 22,2 12 2,2 10 12200 5526 660 125 150 22,2 12 2,4 12 10200 5526 660 150 230 22,2 14 2,4 16 6600 5526 660 230 Max kehänopeus 80 m/s Korkealaatuinen timanttiterä: •erittäin pitkä kestoikä •hyvin suuri leikkuunopeus. •lähes kaikille rakennusmateriaaleille. Patentoitu SD-tekniikka (structured diamonds) 70 % suurempi leikkuukyky sekä käyttöikä, verrattuna kilpaileviin timanttilaikkoihin. Timanttien säännöllisellä ja tasaisella asettelulla varmistetaan, että aina on riittävästi timantteja leikkaamassa, tällä saavutetaan hyvä pinnanlaatu ja nopeampi leikkaus. Vähemmän kitkaa Kilpaileviin timanttilaikkoihin verrattuna 10 % kapeampi segmentti, vähentää kitkaa. 40% suuremmat segmentit, pidempi käyttöikä. Normaalin 10 mm segmentin sijaan Longlife & Speed timanttilai- kassa on 14 mm segmentit. 40% enemmän leikkuutimantteja kuin kilpailevilla timanttilaikoilla. Segmentit laserhitsattu laikan runkoon. Optimoitu pölynpoisto ja jäähdytys Nuolimaiset jäähdytysreiät ja rungon segmenteissä olevat ilmaraot sekä urat, jäähdyttävät ja tuovat leikkuujätteen tehokkaasti pois. PTFE-päällyste vähentää tärinää ja epämiellyttävää ääntä. Ominaisuudet: Monipuolisuus • • • • Käyttöikä • • • • Leikkuunopeus • • • • Leikkuulaatu • • • • Märkä sekä kuivaleikkuu & Käyttökohteita Timanttilaikka Kun katkaistavana on pääasiassa kivimateriaaleja, betonia, teräsbetonia, kiveä, tiiltä (vanha) betoni) pesubetoni betoniputket kivilaatat kattotiilet kalkkihiekkatiili kova/pehmeä graniitti kova/pehmeä marmori saviiili kova kova runkotiili keraamiset ja valurauta putket raudoitettu betoni
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=