Wurth_tuotekuvasto
3.40 Kulmahiomakone Ø mm Reikä Ø mm Segmentti Segmentit max. rpm Tuote no Korkeus Paksuus 115 22,2 6 2,5 8 13300 5526 860 115 125 22,2 6 2,5 10 12200 5526 860 125 230 22,2 6 2,8 16 6600 5526 860 230 Max kehänopeus 80m/s OMNI-CUT kaikille rakennus- materiaaleille Monikäyttöinen ja nopea Leikkaa lähes kaikkia rakennusmateriaaleja. Timanttien hiomamuoto on erittäin aggressiivinen, soveltuu myös koville materiaaleille. Helpompi käyttää Erityisesti muotoiltu (Zebra design) sivupintojen piikarbidi pinnoite, laajentaa leikkausta ja mahdollistaa miellyttävämmän leikkauksen. Jäähdytys Pyörimissuuntaa osoittavat jäähdytysnuolet ja suoraan segmenteis- sä olevat jäähdytysaukot, takaavat optimaalisen jäähdytyksen. Ominaisuudet: Monipuolisuus • • • • Käyttöikä • • • • Leikkuunopeus • • • • Leikkuulaatu • • • • Märkä- sekä kuivaleikkuu Käyttökohteita Työolosuhteisiin, joissa tarvitaan timanttilaikalta laajaa käyttöaluetta: • rakennuksilla • teollisuudessa • pelastuspalveluissa (palokunnat, teknillinen hätäapu jne.) Timanttilaikka Kun katkaistava materiaali on pääasiassa terästä tai muita metalleja, kovia rakennuslevyjä, muottivaneria, puuta, muovia... soveltuu myös betonille, tiilelle, kivelle... ei rautametalli betoniputket puu muovi hiekkakivi Luonnonkivi, graniitti saviiili kova pesubetoni keraamiset, valurauta,- PVC-putket raudoitettu betoni
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=