Wurth_tuotekuvasto

3.41 • Katkaisuun ja uritukseen • 7 mm korkea timanttisegmentti • Timantit on laserhitsattu pysyvästi kiinni laikan runkoon • Premium-laadun timantit • Tehokas jäähdytys mahdollistaa pitkän käyttöiän Koko mm Paksuus mm Reikä Ø mm Max kierrosnopeus Tuote n:o 125 2,2 22,2 12 200 0668 125 22 230 2,4 6 500 0668 230 24 Yleislaikka: betoni, luonnokivi, kattotiilet, kevytbetoni jne. Timanttilaikka Premium Timanttilaikka Takomalla valmistetut EFT timanttisegmentit, jotka on laserhitsattu laikan teräsrunkoon Taottujen segmenttien edut perinteisiin sintrattuihin segmentteihin verrattuna: Suurempi leikkuunopeus Pidempi kestoikä Vähemmän tärinää Suurempi murtumiskestävyys Kuiva- ja märkäleikkuuseen Suunniteltu erityisesti asfaltin ja betonin leikkaamiseen, mutta soveltuu myös esim. kalkkihiekkakivelle. Ø mm Reikä Ø mm Segmentin Segmenttien määrä Max. Rpm Tuote n:o korkeus mm paksuus mm 230 22,2 13 2,5 16 6 650 0668 126 230 Timanttilaikka Universal Käyttökohteita (vanha) betoni) pesubetoni betoniputket kivilaatat kalkkihiekkatiili kova/pehmeä graniitti kova/pehmeä saviiili kova kova runkotiili keraamiset ja valurauta putket raudoitettu betoni asfaltti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=