Wurth_tuotekuvasto
3.41a1 Erityisesti tienrakennukseen suunniteltu laikka. Leikkaa asfalttia, tuoretta betonia ja kalkkihiekkatiiltä. Erityisen korkeat, 15 mm segmentit. Suojasegmentit suojaavat laikan runkoa ennenaikaiselta kulumiselta. Laserhitsatut segmentit. Kuiva- ja märkäleikkuuseen. TOIMITUSTUOTE TOIMITUSTUOTE Erityisesti rakennustyömaille suunniteltu laikka. Leikkaa betonia, teräsbetonia, tiiltä, pesubetonia ym. Erityisen korkeat, 15 mm segmentit. Segmenteissä olevat urat jäähdyttävät ja poistavat leikkuupölyä tehokkaasti. Laserhitsatut segmentit. Kuiva- ja märkäleikkuuseen. Ø mm Reikä Ø mm Segmentin korkeus mm Segmentin paksuus Segmenttien määrä Max. Rpm Tuotenumero 300 20,0 15 3,0 20 6 400 0666 771 300 300 25,4* 15 3,0 20 6 400 0666 771 301 350 20,0 15 3,2 24 5 400 0666 771 350 350 25,4* 15 3,2 24 5 400 0666 771 351 400 25,4* 15 3,5 28 4 800 0666 771 401 450 25,4* 15 3,5 32 4 200 0666 771 451 Bensiinikäyttöisiin koneisiin, lattia- ja pöytäsahoihin Max kehänopeus 100 m/s *Ohjausreiällä Ø mm Reikä Ø mm Segmentin korkeus mm Segmentin paksuus Segmenttien määrä Max. Rpm Tuotenumero 300 20,0 15 3,0 18 6 400 0666 750 300 300 25,4* 15 3,0 18 6 400 0666 750 301 350 20,0 15 3,2 21 5 400 0666 750 350 350 25,4* 15 3,2 21 5 400 0666 750 351 400 25,4* 15 3,4 24 4 800 0666 750 401 450 25,4* 15 3,6 28 4 200 0666 750 451 500 25,4* 15 4,0 30 3 800 0666 750 501 600 25,4* 15 4,5 36 3 200 0666 750 601 Bensiinikäyttöisiin koneisiin ja lattiasahoihin Max kehänopeus 100 m/s *Ohjausreiällä Timanttilaikka Timanttilaikka Longlife asfaltille Timanttilaikka Longlife rakennuksille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=