Wurth_tuotekuvasto
3.42 Timanttilaikka täyskehäinen Tuote n:o 5527 130 125 Voidaan käyttää joko kuivana tai veden kanssa. Siisti leikkuujälki, vähemmän jälkityötä. Max materiaalin paksuus 20 mm Täyskehäinen timanttilaikka soveltuu kaakelin, klinkkerin ja tiilenkatkaisuun. Koko Ø 125 mm Reikä Ø 22,23 mm Kierrosnopeus max 12200 rpm Timanttikerros: -Korkeus 7,5 mm -paksuus 1,6 mm Timanttilaikka lasikuidulle Sivuvahvistettu Tuote n:o 0668 4125 Timanttilaikat Koko Ø 125 mm Reikä Ø 22 mm Paksuus 1 mm Kierrosnopeus max 12200 rpm Sivuvahvistettu timanttilaikka lasikuidun kuivakatkaisuun Ominaisuudet: Monipuolisuus • • • • Käyttöikä • • • • Leikkuunopeus • • • • Leikkuulaatu • • • • Märkä- sekä kuivaleikkuu Tiili Keraamiset laatat, pehmeä klinkkeri
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=